<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08854 03 Copiado!

    Conexão Tee União Instantânea Plástica 4mm Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 08854 03 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Corpo confeccionado em Policarbonato de Butileno (PBT) e anel trava em aço inox. As conexões instantâneas para Sistema Pneumático atendem todas as especificações de medidas conforme NBR (Norma Brasileira Regulamentadora). São aplicáveis a tubulações em Nylon e Poliuretano.

    Aplicações:

    Utilizado em caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas;
    - Recomendado para toda a linha pneumática tal como sistema de abertura de portas, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Mangueira;
    - Veda Rosca;
    - Cortador de Tubos;
    - Curvador de Tubos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08854 03
    Temperatura de Trabalho - 20ºC ∼ 60ºC
    Pressão de Trabalho 0 - 10.2 Kgf/cm2 (0-145 psi)
    Corpo Policarbonato de Butileno-PBT
    Tipo Tee
    Pressão Negativa - 100 kpa (10 torr)
    Produtos Associados Fita veda rosca; Tubo de PU; Engate rápido e Níple; Travante anaeróbico
    Anel Trava Aço Inoxidável
    Tipo de Fluído Ar
    Medida 4mm
    Pressão Máxima 15.3 Kgf/cm² (0-217 psi)
    Tubo Aplicável Nylon (PA), Poliuretano (PU)
    Código de barras 7891799322427
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade