| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para aplicação de selantes em geral, em cartuchos de 310 ml.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Gatilho com ótima sensibilidade;
- Menor esforço ao usuário.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Aumento da produtividade;
- Ferramenta leve e resistente.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para aplicação de selantes em geral, em cartuchos de 310 ml.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Gatilho com ótima sensibilidade;
- Menor esforço ao usuário.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Aumento da produtividade;
- Ferramenta leve e resistente.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0703891020 |
| Garantia | 12 Meses |
| Pressão de Trabalho | (bar - psi) 6.2 - 90 |
| Nível de Ruído | (dB(A)) 82 |
| Entrada de Ar | (pol) 1/4” NPT |
| Compatibilidade | Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Conjunto Regular Lubrifil |
| Mangueira de Ar | (pol - mm) 3/8” - 10 |
| Capacidade de Tubo | (ml) 310 |
| Consumo Máximo de Ar | (pcm - l / min) 14 - 396 |
| Vibrações | (m/s²) < 2,5 |
| Dimensões | 325 x 50 x 150mm |
| Código de barras | 4050641028570 |
| Ficha Técnica | Download |