Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada com disco de desbaste ou de lixa de 4” nas operações de acabamento e preparação de diversas superfícies, tais como mármores, granitos, ardósias e pedras decorativas que necessitam de trabalho à úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.
Características
- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Saída de ar regulável;
- Atende à portaria nº43 do ministério do trabalho.
Informações adicionais
- A portaria nº43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: “As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento.”
Informações de segurança
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Consumo de 15 PCM;
- Baixo índice de manutenção;
- Trabalho à úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada com disco de desbaste ou de lixa de 4” nas operações de acabamento e preparação de diversas superfícies, tais como mármores, granitos, ardósias e pedras decorativas que necessitam de trabalho à úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.
Características
- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Saída de ar regulável;
- Atende à portaria nº43 do ministério do trabalho.
Informações adicionais
- A portaria nº43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: “As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento.”
Informações de segurança
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Consumo de 15 PCM;
- Baixo índice de manutenção;
- Trabalho à úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07032620 |
Garantia | 12 Meses |
Nível de Ruído | 85 dBA |
Vibração | < 2,5 m/s² |
Entrada de Ar | 1/4” NPT |
Diâmetro do disco | 4” - 100 (pol - mm) |
Eixo Roscado | M14 x 2,0 |
Compatibilidade | Níple / Engate alta vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10.; Disco de Desbaste 4” / Disco Cerâmico |
Velocidade Livre | 4.200 rpm |
Mangueira de Ar | 3/8” - 10mm |
Consumo Máximo de Ar | 15 - 424 (pcm - L / min) |
Pressão de trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
Dimensões | 360 x 80 x 140mm |
Código de barras | 4050641038029 |
Ficha Técnica | Download |