| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Ideal para remoção de pintura e ferrugem de superfícies metálicas, também utilizadas para preparação da superfície para pintura em todos os tipos de metais, com exceção de alumínio.
Escovas com 23 mm de largura: adequada para trabalho em superfícies largas, como baú de caminhão entre outras.
Escovas com 23 mm de largura: adequada para trabalho em superfícies largas, como baú de caminhão entre outras.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0703351001 |
| Tipo | Grossa |
| Produtos Associados | Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel; Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Disco de borracha. |
| Compatibilidade | Desbastadora 0703 351 000 |
| Materiais | Aço |
| Medida | 23 mm (Largura) |
| Código de barras | 7891799365967 |
| Ficha Técnica | Download |