| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720118121 |
| Modelos | H16 |
| Potência | 19 W |
| Referências | Philips - 12366C1 |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | Unitário |
| Base | PGJ19-3 |
| Aplicação |
Universal para: carro |
| Ficha Técnica | Download |