| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720241224 |
| Modelos | PSX24W |
| Referências | Philips - 12276C1 |
| Potência | 24 W |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | Unitário |
| Base | PG20/7 |
| Aplicação |
Universal para: carro |
| Ficha Técnica | Download |