| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Rebite cilíndrico com rosca interna é ideal para fixações resistentes em peças metálicas.
Características:
- Material de aço carbono;
- Tratamento superficial zincado branco;
- Rosca conforme DIN 13 (ISO965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos.
Principais Vantagens:
- Material de aço carbono;
- Zincado para garantir resistência contra corrosão;
- Rosca interna para utilização de parafusos.
Rebite cilíndrico com rosca interna é ideal para fixações resistentes em peças metálicas.
Características:
- Material de aço carbono;
- Tratamento superficial zincado branco;
- Rosca conforme DIN 13 (ISO965) - 6H.
Aplicações:
- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos.
Principais Vantagens:
- Material de aço carbono;
- Zincado para garantir resistência contra corrosão;
- Rosca interna para utilização de parafusos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0917306010 |
| Garantia | 3 Meses |
| Diâmetro do Furo | 9,0 + 0,10 |
| Rosca | M6 x 1,00 |
| Altura | 9,2mm |
| Diâmetro | Ø8,80 - Ø8,97 mm |
| Faixa de Rebitagem | 0,50 - 3,0 (T) |
| Largura | 15mm |
| Composição | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 4068362037955 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |