| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate indicado para cortar cabos e arames duros, semiduros e macios.
Características:
- Aço CrV que garante uma longa vida das lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Lâminas temperadas por indução, o que garante maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial fosco ;
- Atende norma DIN ISO 5746.
Principais Vantagens:
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
Alicate indicado para cortar cabos e arames duros, semiduros e macios.
Características:
- Aço CrV que garante uma longa vida das lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Lâminas temperadas por indução, o que garante maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial fosco ;
- Atende norma DIN ISO 5746.
Principais Vantagens:
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5772001106 |
| Garantia | 3 Meses |
| Arame | Ø 3,0 mm (Macio) / Ø 2,6 mm (Semiduro) / Ø 2,0 mm (Duro) |
| Acabamento | Superficial fosco |
| Comprimento | 150mm / 6" |
| Material | Aço CrV |
| Norma | DIN ISO 5746 |
| Código de barras | 7891799564858 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |