| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Kit MDF Fix é um sistema de alta performance composto por um Adesivo Instantâneo à base de Cianoacrilato de Alta Viscosidade (W022 - 100 g) e um Ativador para adesivo de Cianocrilato (200 mL). Desenvolvido para proporcionar colagens rápidas, o ativador atua como um catalisador e acelera a cura. O sistema garante excelente força de adesão em materiais porosos e superfícies de baixa energia, prevenindo o esbranquiçado (efeito blooming) nas peças e assegurando um acabamento limpo e profissional.
Características:
- Acelera a polimerização dos monômeros de cianoacrilato;
- Promove adesão em segundos, mesmo em ambientes frios ou sobre superfícies porosas;
- Eficaz em madeira, MDF, couro, plásticos e metais;
- Evita o embranquecimento da cola, garantindo acabamento limpo.
Aplicações:
- Colagem rápida de chapas de MDF, MDP, madeira natural, compensados, laminados, além da fixação de cantoneiras, acabamentos e fitas de bordo;
- Fixação de componentes plásticos e emborrachados em acabamentos internos e locais de difícil acesso;
- União rígida de componentes em ABS, PVC, acrílico e carcaças que exigem travamento instantâneo;
- Montagem de peças em couro natural ou sintético, tecidos, papelão e artigos em madeira.
Principais Vantagens:
- Redução do Tempo de Montagem;
- Acabamento Sem Manchas;
- Capilaridade e Preenchimento;
- Compatibilidade com diversos. tipos de materiais;
- Ativador com 100% de produto ativo, livre de gás propelente.
O Kit MDF Fix é um sistema de alta performance composto por um Adesivo Instantâneo à base de Cianoacrilato de Alta Viscosidade (W022 - 100 g) e um Ativador para adesivo de Cianocrilato (200 mL). Desenvolvido para proporcionar colagens rápidas, o ativador atua como um catalisador e acelera a cura. O sistema garante excelente força de adesão em materiais porosos e superfícies de baixa energia, prevenindo o esbranquiçado (efeito blooming) nas peças e assegurando um acabamento limpo e profissional.
Características:
- Acelera a polimerização dos monômeros de cianoacrilato;
- Promove adesão em segundos, mesmo em ambientes frios ou sobre superfícies porosas;
- Eficaz em madeira, MDF, couro, plásticos e metais;
- Evita o embranquecimento da cola, garantindo acabamento limpo.
Aplicações:
- Colagem rápida de chapas de MDF, MDP, madeira natural, compensados, laminados, além da fixação de cantoneiras, acabamentos e fitas de bordo;
- Fixação de componentes plásticos e emborrachados em acabamentos internos e locais de difícil acesso;
- União rígida de componentes em ABS, PVC, acrílico e carcaças que exigem travamento instantâneo;
- Montagem de peças em couro natural ou sintético, tecidos, papelão e artigos em madeira.
Principais Vantagens:
- Redução do Tempo de Montagem;
- Acabamento Sem Manchas;
- Capilaridade e Preenchimento;
- Compatibilidade com diversos. tipos de materiais;
- Ativador com 100% de produto ativo, livre de gás propelente.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893423302 |
| Cura Total | 24 horas (Adesivo) |
| Cura Parcial | 10 a 50 segundos(Ativador) / 30 segundos (Adesivo) |
| Aspecto | Ativador - Líquido transparente (incolor a levemente amarelado) / Adesivo - Líquido transparente e incolor |
| Viscosidade | 0,317 mPa.s (Ativador) / ∼1400 -1800 mPa.s (Adesivo) |
| Odor | Solvente (Ativador) / Cianoacrilato (Adesivo) |
| Código de barras | 4068362359989 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |