| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para montagem e desmontagem de anéis elásticos internos e externos..
Características:
- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade;
- Acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento plástico;
- Design compacto que proporciona fácil acesso a locais de espaço limitado;
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho;
- Atende a norma DIN 5254;
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 471e DIN 983.
Principais Vantagens:
- Pontas fabricadas em aço mola;
- Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade;
- Articulação sobreposta e parafusada.
Importante:
- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.
Indicado para montagem e desmontagem de anéis elásticos internos e externos..
Características:
- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade;
- Acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento plástico;
- Design compacto que proporciona fácil acesso a locais de espaço limitado;
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho;
- Atende a norma DIN 5254;
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 471e DIN 983.
Principais Vantagens:
- Pontas fabricadas em aço mola;
- Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade;
- Articulação sobreposta e parafusada.
Importante:
- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5772002302 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cabo | Revestimento plástico |
| Acabamento | Fosfatizado |
| Ponta | Curva - Aço mola de alta densidade |
| Diâmetro | 10-25mm |
| Norma | DIN 5224 |
| Código de barras | 4099618795831 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |