| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate universal de tamanho 6”. Utilizado para cortar fios e também para fixar, montar e dobrar peças em geral.
Características:
- Aço CrV que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Lâminas temperadas por indução, o que garante maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Rebaixo, para agarre de materiais redondos;
- Acabamento superficial fosco ;
- Atende norma DIN ISO 5746.
Principais Vantagens:
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
Alicate universal de tamanho 6”. Utilizado para cortar fios e também para fixar, montar e dobrar peças em geral.
Características:
- Aço CrV que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Lâminas temperadas por indução, o que garante maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Rebaixo, para agarre de materiais redondos;
- Acabamento superficial fosco ;
- Atende norma DIN ISO 5746.
Principais Vantagens:
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5772001206 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Superficial fosco |
| Comprimento | 160mm / 6" |
| Capacidade de Corte | 2,6mm (Arame) / 2,0 mm (Arame Duro) |
| Material | Aço CrV |
| Código de barras | 4099618549694 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |