| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual indicada para segurar e cortar fios/ arames macios e duros. Seu bico permite alcançar objetos em locais de difícil acesso.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento superficial niquelado para maior resistência a corrosão;
- Cabo bicomponente e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão.
Principais Vantagens:
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
Ferramenta manual indicada para segurar e cortar fios/ arames macios e duros. Seu bico permite alcançar objetos em locais de difícil acesso.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento superficial niquelado para maior resistência a corrosão;
- Cabo bicomponente e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão.
Principais Vantagens:
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5772001306 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Superficial niquelado |
| Cabo | Bicomponente e ergonômico, não isolado |
| Capacidade de Corte | 1,6 mm (Arame Duro 40HRC) / 2,2 mm (Arame Semi Duro) / 2,6 mm (Arame de Cobre) |
| Material | Aço cromo-vanádio |
| Tamanho | 150mm / 6" |
| Código de barras | 7891799564827 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |