| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Aditivo especialmente desenvolvido para a proteção ativa e limpeza integral do sistema de dosagem de uréia e conversores catalíticos (SCR). O Aditivo Anticristalizante Arla 32 limpa o sistema de dosagem de ureia e o catalisador SCR, reduzindo a formação de espuma e prevenindo a cristalização. Sua fórmula ajuda a restaurar o desempenho do sistema, evitando perdas de potência, falhas operacionais e custos elevados de manutenção.
Características:
- Limpa e protege todo o sistema SCR;
- Previne a formação de cristais e depósitos de ureia;
- Remove cristais já formados;
- Ajuda a evitar falhas no motor relacionadas ao sistema SCR;
- Contribui para a manutenção do desempenho e da eficiência do veículo;
- Quando utilizado de forma regular, contribui para evitar gastos elevados com manutenção do motor.
Aplicações:
- Indicado para veículos movidos a diesel, como automóveis, vans, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas ou industriais equipados com sistema de dosagem de ureia e catalisador SCR.
Principais Vantagens:
- Evita custos elevados com a substituição de injetores de ureia ou catalisadores SCR danificados;
- Contribui para manter a potência e o desempenho do motor;
- Dissolve e remove os cristais acumulados no sistema de dosagem SCR;
- Prolonga a vida útil dos componentes do sistema de tratamento de gases de escape.
Modo de Usar:
- Utilizar a dosagem recomendada de 1:400 (uma parte do produto para 400 partes de AdBlue®/ARLA 32);
- Adicionar o produto diretamente ao reservatório de AdBlue® (ARLA 32);
- Rendimento: 250 mL de aditivo tratam até 100 litros de AdBlue® (ARLA 32);
- Para obter os melhores resultados, adicionar o produto regularmente a cada reabastecimento de AdBlue®;
- Para melhores resultados, adicione o produto regularmente a cada reabastecimento de AdBlue.
Aditivo especialmente desenvolvido para a proteção ativa e limpeza integral do sistema de dosagem de uréia e conversores catalíticos (SCR). O Aditivo Anticristalizante Arla 32 limpa o sistema de dosagem de ureia e o catalisador SCR, reduzindo a formação de espuma e prevenindo a cristalização. Sua fórmula ajuda a restaurar o desempenho do sistema, evitando perdas de potência, falhas operacionais e custos elevados de manutenção.
Características:
- Limpa e protege todo o sistema SCR;
- Previne a formação de cristais e depósitos de ureia;
- Remove cristais já formados;
- Ajuda a evitar falhas no motor relacionadas ao sistema SCR;
- Contribui para a manutenção do desempenho e da eficiência do veículo;
- Quando utilizado de forma regular, contribui para evitar gastos elevados com manutenção do motor.
Aplicações:
- Indicado para veículos movidos a diesel, como automóveis, vans, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas ou industriais equipados com sistema de dosagem de ureia e catalisador SCR.
Principais Vantagens:
- Evita custos elevados com a substituição de injetores de ureia ou catalisadores SCR danificados;
- Contribui para manter a potência e o desempenho do motor;
- Dissolve e remove os cristais acumulados no sistema de dosagem SCR;
- Prolonga a vida útil dos componentes do sistema de tratamento de gases de escape.
Modo de Usar:
- Utilizar a dosagem recomendada de 1:400 (uma parte do produto para 400 partes de AdBlue®/ARLA 32);
- Adicionar o produto diretamente ao reservatório de AdBlue® (ARLA 32);
- Rendimento: 250 mL de aditivo tratam até 100 litros de AdBlue® (ARLA 32);
- Para obter os melhores resultados, adicionar o produto regularmente a cada reabastecimento de AdBlue®;
- Para melhores resultados, adicione o produto regularmente a cada reabastecimento de AdBlue.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5861700250 |
| Cor | Azul |
| Densidade a 20°C | 1,0 g/cm³ |
| Dosagem Recomendada | 1 |
| Conteúdo | 250 mL |
| Aplicação | Direto no tanque de AdBlue |
| Estado Físico | Líquido |
| Solubilidade em Água | Solúvel / Completamente misturável |
| Código de barras | 4099618765902 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |