| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicates de bomba d’água são adequados para diversas tarefas de manutenção mecânica e tubulações hidráulicas, como aperto de tubulações e conexões. Também são utilizados para afrouxar porcas e parafusos.
Características:
- Em conformidade com a norma DIN ISO 8976;
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento em níquel perolado de dupla camada para maior resistência à corrosão;
- Dureza dos mordentes de 55-65HRC ;
- 24 posições de ajustes, com botão de trava, para aperto preciso e sem folga.
Principais Vantagens:
- Articulação ajustável em 24 posições;
- Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força;
- Ampla gama de aplicações.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize estes alicates em aplicações que envolvam tomadas elétricas sob tensão;
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga; ;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Alicates de bomba d’água são adequados para diversas tarefas de manutenção mecânica e tubulações hidráulicas, como aperto de tubulações e conexões. Também são utilizados para afrouxar porcas e parafusos.
Características:
- Em conformidade com a norma DIN ISO 8976;
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento em níquel perolado de dupla camada para maior resistência à corrosão;
- Dureza dos mordentes de 55-65HRC ;
- 24 posições de ajustes, com botão de trava, para aperto preciso e sem folga.
Principais Vantagens:
- Articulação ajustável em 24 posições;
- Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força;
- Ampla gama de aplicações.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize estes alicates em aplicações que envolvam tomadas elétricas sob tensão;
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga; ;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5772001410 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Níquel perolado de dupla camada |
| Comprimento | 10" / 250mm |
| Capacidade de Agarre | 2" / 50mm |
| Material | Aço cromo-vanádio |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| Código de barras | 7891799564841 |
| Ficha Técnica | Download |