| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: Aço Médio Carbono;
- Classe de resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Cabeça: Flangeada / Recartilhada;
- Acabamento: Zincado Branco, Zincado Preto e Zincado Branco com Cabeça Branca;
- Ponta: Agulha.
- Norma: N.A;
- Material: Aço Médio Carbono;
- Classe de resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Cabeça: Flangeada / Recartilhada;
- Acabamento: Zincado Branco, Zincado Preto e Zincado Branco com Cabeça Branca;
- Ponta: Agulha.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5049042013 |
| Garantia | 3 Meses |
| Ponteira | 2 |
| Altura da Cabeça | 1,90 / 2,50mm |
| Cabeça | Flangeada / Recartilhada |
| Rosca | Auto-Atarraxante |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Diâmetro da Cabeça | 10,6 / 11,10mm |
| Comprimento | 13mm |
| Ponta | Aguda |
| Diâmetro | 4,2mm |
| Acionamento | Philips |
| Código de barras | 4068362195891 |
| Ficha Técnica | Download |