| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7504P;
- Material: Aço carbono;
- Acionamento: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: Auto-Atarraxante;
- Acabamento: Zincado Preto;
- Ponta: Broca.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5049448019 |
| Garantia | 3 Meses |
| Ponteira | 2 |
| Cabeça | Chata |
| Altura da Cabeça | 3,0mm |
| Rosca | Auto-Atarraxante |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Materiais | Aço carbono |
| Normas | DIN 7504P |
| Diâmetro da Cabeça | 9,14 / 9,50mm |
| Ponta | Broca |
| Comprimento | 19mm |
| Acionamento | Philips |
| Diâmetro | 4,8mm |
| Código de barras | 4068362143229 |
| Ficha Técnica | Download |