| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0115248038 |
| Garantia | 3 Meses |
| Altura da Cabeça | 3,25/ 3,55mm |
| Cabeça | Panela Philips |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Acabamento | Zincado |
| Chaves | PH2 |
| Comprimento Total | 38mm |
| Diâmetro da Cabeça | 9,14/ 9,5mm |
| Norma | DIN 7981 (ISO 7049) |
| Diâmetro da Rosca | 4,8mm |
| Composições | Embalagem com 250 Unidades |
| Código de barras | 4068362100833 |
| Ficha Técnica | Download |