| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250º C constante, com picos de 600º C por 5 minutos.
Características:
- Aplicadas em superfícies até 600 º C;
- Alta resistência à ação de temperatura;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Fabricado à base de resina acrílica;
- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.
Aplicações:
- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600º C, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.
Principais Vantagens:
- Resistente a picos de temperatura de até 600º C por 5 minutos;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Isento de chumbo e tolueno.
Modo de Usar:
- A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha;
- Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento;
- Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação;
- Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem;
- Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato;
- Aplique a tinta a uma distância de 25 cm da superfície em movimentos constantes e uniformes;
- Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 1 a 3 minutos entre elas;
- Para o toque, aguarde 30 minutos e para o manuseio da peça, aguarde 60 minutos;
- A cura total do produto dá-se em 24 horas e os testes mecânicos são recomendados após 72 horas;
- Após aplicado, vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula até que saia apenas gás. Isso irá evitar o entupimento do bico aplicador. Em caso de entupimento, mergulhe o bico aplicador em thinner ou acetona.
Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250º C constante, com picos de 600º C por 5 minutos.
Características:
- Aplicadas em superfícies até 600 º C;
- Alta resistência à ação de temperatura;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Fabricado à base de resina acrílica;
- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.
Aplicações:
- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600º C, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.
Principais Vantagens:
- Resistente a picos de temperatura de até 600º C por 5 minutos;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Isento de chumbo e tolueno.
Modo de Usar:
- A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha;
- Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento;
- Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação;
- Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem;
- Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato;
- Aplique a tinta a uma distância de 25 cm da superfície em movimentos constantes e uniformes;
- Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 1 a 3 minutos entre elas;
- Para o toque, aguarde 30 minutos e para o manuseio da peça, aguarde 60 minutos;
- A cura total do produto dá-se em 24 horas e os testes mecânicos são recomendados após 72 horas;
- Após aplicado, vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula até que saia apenas gás. Isso irá evitar o entupimento do bico aplicador. Em caso de entupimento, mergulhe o bico aplicador em thinner ou acetona.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893112027 |
| Tempo de Cura Parcial | 15 Min |
| Temperatura Máxima Constante | 250°C |
| Cor | Preto Semibrilho |
| Tempo de Cura Total | Em até 24h |
| Pico de Temperatura | 600°C |
| Base | Resina Acrílica |
| Temperatura de Aplicação | 15°C A 40°C |
| Código de barras | 4099618665875 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |