| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Produto desenvolvido para limpeza profunda e imediata do sistema de alimentação, admissão e camara de combustão de motores de carros FLEX com sistema de injeção direta, sem a necessidade de desmontagem, garantindo rapidez e eficiência na manutenção do sistema.
Características:
Limpeza direta de todo o sistema de injeção de3 combustível desde o sistema de alimentação até a câmara de combustão.
Dissolve carvão, borras e incrustações, evitanndo que pedaços grandes de sujeira danifiquem o motor.
Formulado para motores com injeção direta.
Características:
Limpeza direta de todo o sistema de injeção de3 combustível desde o sistema de alimentação até a câmara de combustão.
Dissolve carvão, borras e incrustações, evitanndo que pedaços grandes de sujeira danifiquem o motor.
Formulado para motores com injeção direta.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893564005 |
| Densidade | 0,83 g/ml |
| Cor | Incolor a levemente amarelo |
| Aspecto | Líquido |
| Odor | Solvente |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 4068362425936 |
| Ficha Técnica | Download |