| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Display com 4 prateleiras desenvolvido para a organização e exposição profissional de produtos em lojas, oficinas e pontos de venda. Fabricado em aço de alta resistência, oferece excelente estabilidade, elevada capacidade de carga e longa durabilidade. Seu painel perfurado permite a utilização de ganchos para exposição vertical, enquanto as quatro prateleiras otimizam o espaço disponível.
Características:
- Fabricado em aço de alta resistência para máxima durabilidade;
- Possui 4 prateleiras de armazenamento, proporcionando maior capacidade de exposição;
- Dimensões: 180 cm de altura × 54 cm de largura × 30 cm de profundidade;
- Painel perfurado compatível com ganchos para uma exposição versátil;
- Parafusos e porcas em aço inoxidável, resistentes à corrosão;
- Sistema de montagem rápida e fácil instalação;
- Capacidade de carga: 25kg por prateleira.
Principais Vantagens:
- Maximiza o aproveitamento do espaço vertical;
- Melhora a apresentação e a visibilidade dos produtos;
- Facilita a organização e o acesso rápido aos produtos expostos.
Aplicações:
- Lojas de autopeças, distribuidores, oficinas, centros de serviços, lojas de ferragens, lojas especializadas e diversos ambientes comerciais e industriais.
Display com 4 prateleiras desenvolvido para a organização e exposição profissional de produtos em lojas, oficinas e pontos de venda. Fabricado em aço de alta resistência, oferece excelente estabilidade, elevada capacidade de carga e longa durabilidade. Seu painel perfurado permite a utilização de ganchos para exposição vertical, enquanto as quatro prateleiras otimizam o espaço disponível.
Características:
- Fabricado em aço de alta resistência para máxima durabilidade;
- Possui 4 prateleiras de armazenamento, proporcionando maior capacidade de exposição;
- Dimensões: 180 cm de altura × 54 cm de largura × 30 cm de profundidade;
- Painel perfurado compatível com ganchos para uma exposição versátil;
- Parafusos e porcas em aço inoxidável, resistentes à corrosão;
- Sistema de montagem rápida e fácil instalação;
- Capacidade de carga: 25kg por prateleira.
Principais Vantagens:
- Maximiza o aproveitamento do espaço vertical;
- Melhora a apresentação e a visibilidade dos produtos;
- Facilita a organização e o acesso rápido aos produtos expostos.
Aplicações:
- Lojas de autopeças, distribuidores, oficinas, centros de serviços, lojas de ferragens, lojas especializadas e diversos ambientes comerciais e industriais.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5995100204 |
| Garantia | 3 Meses |
| Exposição | Chão |
| Capacidade de Carga | 25kg |
| Material | Aço de alta resistência |
| Dimensões | 180 x 54 x 30 cm (A x L x P) |
| Código de barras | 4068362188985 |
| Ficha Técnica | Download |