| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conjunto com 6 Coifas de neoprene para juntas homocinéticas, projetadas para proteger a junta homocinética contra contaminantes como sujeira, água e outros detritos, evitando assim o desgaste prematuro. Disponível em 02 modelos com cobertura de 95% da frota de veículos leves, comerciais, utilitários nacionais e importados. Além do kit, é possível adquirir a coifa de maneira individual.
Características:
- Fabricada em Neoprene*;
- Adaptável à 95% da frota de veículos;
- 800% de elasticidade;
- Pode ser utilizada no lado roda ou lado câmbio;
- Não é necessário desmontar a junta homocinética, a transmissão ou os eixos de rodagem;
- Sem efeito memória. Depois de aberta e montada no local, volta a sua forma original sem deformações;
- Utilizado em conjunto com a ferramenta pneumática Cód. 0703 200 311. *Neoprene - É um material que possui alta resistência ao calor, às chamas e à abrasão, além de ser impermeável, leve e elástico. É bastante flexível e, comumente, possui paredes relativamente espessas em comparação com outros tipos de borracha.
Principais Vantagens:
- Cobertura de 95% da frota circulante;
- Baixo estoque de coifas;
- Alto poder de elasticidade;
- Perfeita vedação;
- Resistência;
- Impermeabilidade;
- Fabricada em Neoprene*;
- Redução de tempo em trocas complexas.
Aplicações:
- Coifa Universal Standard - Para veículos leves nacionais e importados;
- Coifa Universal 4x4 - Para veículos comerciais leves e utilitários nacionais e importados.
Conjunto com 6 Coifas de neoprene para juntas homocinéticas, projetadas para proteger a junta homocinética contra contaminantes como sujeira, água e outros detritos, evitando assim o desgaste prematuro. Disponível em 02 modelos com cobertura de 95% da frota de veículos leves, comerciais, utilitários nacionais e importados. Além do kit, é possível adquirir a coifa de maneira individual.
Características:
- Fabricada em Neoprene*;
- Adaptável à 95% da frota de veículos;
- 800% de elasticidade;
- Pode ser utilizada no lado roda ou lado câmbio;
- Não é necessário desmontar a junta homocinética, a transmissão ou os eixos de rodagem;
- Sem efeito memória. Depois de aberta e montada no local, volta a sua forma original sem deformações;
- Utilizado em conjunto com a ferramenta pneumática Cód. 0703 200 311. *Neoprene - É um material que possui alta resistência ao calor, às chamas e à abrasão, além de ser impermeável, leve e elástico. É bastante flexível e, comumente, possui paredes relativamente espessas em comparação com outros tipos de borracha.
Principais Vantagens:
- Cobertura de 95% da frota circulante;
- Baixo estoque de coifas;
- Alto poder de elasticidade;
- Perfeita vedação;
- Resistência;
- Impermeabilidade;
- Fabricada em Neoprene*;
- Redução de tempo em trocas complexas.
Aplicações:
- Coifa Universal Standard - Para veículos leves nacionais e importados;
- Coifa Universal 4x4 - Para veículos comerciais leves e utilitários nacionais e importados.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0820667034 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | 4x4 sem Abraçadeira |
| Densidade | 1,32 g/cm² |
| Capacidade de Expansão | 800% |
| Dureza Shore | 44 (A) |
| Força de Ruptura | 161Kg/cm² (da Borracha) |
| Aplicação | Para veículos comerciais leves e utilitários nacionais e importados |
| Código de barras | 4068362157714 |
| Ficha Técnica | Download |