| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para rebater chapas metálicas, sendo o lado bola ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado aço forjado;
- Acabamento polido;
- Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma: ASME B107.53
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Tratamento térmico nos lados de impacto;
- Cabo em madeira envernizada.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Indicado para rebater chapas metálicas, sendo o lado bola ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado aço forjado;
- Acabamento polido;
- Tratamento térmico nas duas faces de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma: ASME B107.53
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Tratamento térmico nos lados de impacto;
- Cabo em madeira envernizada.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5750135032 |
| Garantia | 3 Meses |
| Peso | 0,9kg |
| Cabo | Madeira envernizada |
| Acabamento | Polido |
| Comprimento | 365mm |
| Material | Aço forjado |
| Norma | ASME B107.53 |
| Fixação | Cunha metálica |
| Código de barras | 4099618968259 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |