Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5750134216 Copiado!

    Martelo de Borracha Preto 54 x 350mm - Wurth - 5750134216 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Martelo com cabeça fabricada em borracha de alta qualidade, excelente durabilidade e longa vida útil. As extremidades são arredondadas e cabo de madeira resistente. Projetado para materiais delicados.

    Características:

    - Não deixa marcas e protege contra contra danos e deformações à peça de trabalho;
    - Disponível em preto e branco, para materiais de cores claras;
    - A borracha de alta resistência evita arranhões e faíscas;
    - Cabeça com design cilíndrico/levemente abaulado para maior precisão no impacto;
    - Cabo padrão de madeira de freixo envernizada;
    - Atende a Norma DIN 5128.

    Principais Vantagens:

    - Borracha de alta resistência;
    - Cabeça cilíndrica com perfil levemente abaulado;
    - Cabo em madeira envernizada.

    Restrições de Uso:

    - Não indicado para aplicações com alto impacto ou sensíveis à temperatura;
    - Não utilize um martelo com cabo danificado, solto ou cabeça desgastada;
    - Verifique se há rachaduras no cabo e certifique-se de que a cabeça esteja firmemente presa ao cabo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5750134216
    Garantia 3 Meses
    Cabo padrão de madeira de freixo envernizada
    Peso 0,68kg
    Diâmetro da Cabeça 64mm
    Cor Preto (Cabeça)
    Comprimento 365mm
    Material Cabeça de borracha de alta qualidade
    Código de barras 4099618967559
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade