| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Martelo com cabeça fabricada em borracha de alta qualidade, excelente durabilidade e longa vida útil. As extremidades são arredondadas e cabo de madeira resistente. Projetado para materiais delicados.
Características:
- Não deixa marcas e protege contra contra danos e deformações à peça de trabalho;
- Disponível em preto e branco, para materiais de cores claras;
- A borracha de alta resistência evita arranhões e faíscas;
- Cabeça com design cilíndrico/levemente abaulado para maior precisão no impacto;
- Cabo padrão de madeira de freixo envernizada;
- Atende a Norma DIN 5128.
Principais Vantagens:
- Borracha de alta resistência;
- Cabeça cilíndrica com perfil levemente abaulado;
- Cabo em madeira envernizada.
Restrições de Uso:
- Não indicado para aplicações com alto impacto ou sensíveis à temperatura;
- Não utilize um martelo com cabo danificado, solto ou cabeça desgastada;
- Verifique se há rachaduras no cabo e certifique-se de que a cabeça esteja firmemente presa ao cabo.
Martelo com cabeça fabricada em borracha de alta qualidade, excelente durabilidade e longa vida útil. As extremidades são arredondadas e cabo de madeira resistente. Projetado para materiais delicados.
Características:
- Não deixa marcas e protege contra contra danos e deformações à peça de trabalho;
- Disponível em preto e branco, para materiais de cores claras;
- A borracha de alta resistência evita arranhões e faíscas;
- Cabeça com design cilíndrico/levemente abaulado para maior precisão no impacto;
- Cabo padrão de madeira de freixo envernizada;
- Atende a Norma DIN 5128.
Principais Vantagens:
- Borracha de alta resistência;
- Cabeça cilíndrica com perfil levemente abaulado;
- Cabo em madeira envernizada.
Restrições de Uso:
- Não indicado para aplicações com alto impacto ou sensíveis à temperatura;
- Não utilize um martelo com cabo danificado, solto ou cabeça desgastada;
- Verifique se há rachaduras no cabo e certifique-se de que a cabeça esteja firmemente presa ao cabo.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5750134124 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cabo | padrão de madeira de freixo envernizada |
| Peso | 0,68kg |
| Diâmetro da Cabeça | 71mm |
| Cor | Branco (Cabeça) |
| Comprimento | 330mm |
| Material | Cabeça de borracha de alta qualidade |
| Código de barras | 4099618967504 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |