| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Martelo de face macia projetada para golpear peças sem danificar, amassar ou arranhar a superfície.
Características:
- Protege superfícies delicadas, pois absorve grande parte do impacto do golpe;
- Minimiza amassados, tornando-o adequado para tarefas delicadas e ajuste fino;
- Ideal para encaixe com precisão de componentes, como pisos, azulejos e revestimentos;
- Cabo padrão em madeira envernizada;
- Excelente aderência;
- Cabeça de acetato de 35 mm de diâmetro.
Principais Vantagens:
- Alta absorção de impacto;
- Não marca as superfícies das peças;
- Ideal para nivelamento de pisos.
Restrições de Uso:
- Não utilize para impactos fortes;
- Não utilize em superfícies com alta temperatura;
- Não utilize o martelo com a cabeça danificada, solta ou desgastada;
- Verifique o estado do cabo, não utilize se houver rachaduras ;
- Certifique-se de que a cabeça esteja firmemente presa ao cabo.
Martelo de face macia projetada para golpear peças sem danificar, amassar ou arranhar a superfície.
Características:
- Protege superfícies delicadas, pois absorve grande parte do impacto do golpe;
- Minimiza amassados, tornando-o adequado para tarefas delicadas e ajuste fino;
- Ideal para encaixe com precisão de componentes, como pisos, azulejos e revestimentos;
- Cabo padrão em madeira envernizada;
- Excelente aderência;
- Cabeça de acetato de 35 mm de diâmetro.
Principais Vantagens:
- Alta absorção de impacto;
- Não marca as superfícies das peças;
- Ideal para nivelamento de pisos.
Restrições de Uso:
- Não utilize para impactos fortes;
- Não utilize em superfícies com alta temperatura;
- Não utilize o martelo com a cabeça danificada, solta ou desgastada;
- Verifique o estado do cabo, não utilize se houver rachaduras ;
- Certifique-se de que a cabeça esteja firmemente presa ao cabo.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5750136035 |
| Garantia | 3 Meses |
| Peso | 0,45kg |
| Cabo | padrão em madeira envernizada |
| Diâmetro da Cabeça | 35mm |
| Comprimento | 350mm |
| Material | Cabeça de acetato |
| Código de barras | 4099618813689 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |