Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0672430100 Copiado!

    Roda de Manta Abrasiva com Haste G 100 Médio 75 x 25 x 6mm - Embalagem com 3 Unidades - Wurth - 0672430100 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição As rodas de Manta Abrasiva Finish são utilizados para uma variedade de tarefas de acabamento e polimento. São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto nas versões de 2” (50mm) ou 3” (75mm). Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente. Haste de 1/4” (6mm) utilizado em retíficas e furadeiras.

    Características:

    - Roda de Manta Abrasiva (em Óxido de Alumínio);
    - Tipo CRS para acabamentos medianos G80 a finos G180;
    - Haste 1/4” (6mm) para acoplamento em retificas ou furadeiras.

    Aplicações:

    - Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
    - Excelente para acabamento e polimento;
    - Recomendado para limpeza de cordões de solda e remoção de pequenas rebarbas;
    - Livre de agentes corrosivos.

    Principais Vantagens:

    - São duráveis e baixa transmissão de calor;
    - Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
    - Fornecem um acabamento uniforme e boa remoção de material.

    Modo de Usar:

    - Para uso em ferramentas como retificass e furadeiras;
    - Respeite sempre as velocidades periféricas e rotaçõa por minuto recomendadas (ver tabela).

    Restrições de Uso:

    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0672430100
    Garantia 3 Meses
    Medidas 3"x1" (Ø x Altura) / 75x25mm (Ø x Altura) / 1/4” (Ø haste) / 6mm (Ø haste)
    Grãos G 100 - Médio
    Rotação Máxima 8.600
    Rotação Ideal 6.000
    Código de barras 4068362085277
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade