| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição As rodas de lixa mista são utilizados para uma variedade de tarefas de lixamento e acabamento. São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto nas versões de 2” (50mm) ou 3” (75mm). Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente. Haste de 1/4” (6mm) utilizado em retíficas e furadeiras.
Características:
- Roda de lixa mista com a combinação intercalada de lâmelas de lixa em Óxido de alumínio e Manta Abrasiva;
- Tipo CRS para acabamentos medianos G80 a finos G180;
- Haste 1/4” (6mm) para acoplamento em retificas ou furadeiras.
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para limpeza e acabamento;
- Recomendado para limpeza de cordões de solda e remoção de pequenas rebarbas;
- Livre de agentes corrosivos.
Principais Vantagens:
- São duráveis e baixa transmissão de calor;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e boa remoção de material.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como retificass e furadeiras;
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotaçõa por minuto recomendadas (ver tabela).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
Características:
- Roda de lixa mista com a combinação intercalada de lâmelas de lixa em Óxido de alumínio e Manta Abrasiva;
- Tipo CRS para acabamentos medianos G80 a finos G180;
- Haste 1/4” (6mm) para acoplamento em retificas ou furadeiras.
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para limpeza e acabamento;
- Recomendado para limpeza de cordões de solda e remoção de pequenas rebarbas;
- Livre de agentes corrosivos.
Principais Vantagens:
- São duráveis e baixa transmissão de calor;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e boa remoção de material.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como retificass e furadeiras;
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotaçõa por minuto recomendadas (ver tabela).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0672230180 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 3"x1" (Ø x Altura) / 75x25mm (Ø x Altura) / 1/4” (Ø haste) / 6mm (Ø haste) |
| Grãos | G 180 - Fino |
| Rotação Máxima | 8.600 |
| Rotação Ideal | 6.000 |
| Código de barras | 4068362085215 |
| Ficha Técnica | Download |