| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição O disco Flap de Lã Compacta é destinado para operações de acabamento e finalização. Proporcionando um acabamento de alto brilho / espelhado.
Características:
- Disco Flap com Lã Compacta;
- Base de plástico ABS.
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para polimento e finalização;
- Acabamento de alto brilho / espelhado.
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Baixa transmissão de calor;
- Excelente nível de acabamento.
Modo de Usar:
- Para uso em esmerilhadeiras;
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotaçõa por minuto recomendadas (ver tabela).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
Características:
- Disco Flap com Lã Compacta;
- Base de plástico ABS.
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para polimento e finalização;
- Acabamento de alto brilho / espelhado.
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Baixa transmissão de calor;
- Excelente nível de acabamento.
Modo de Usar:
- Para uso em esmerilhadeiras;
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotaçõa por minuto recomendadas (ver tabela).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0673115020 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composição | Embalagem com 5 Unidades |
| Base | Plástico ABS |
| Diâmetro do Disco | 4 1/2" x 7/8" / 115 x 22,23mm |
| Rotação Máxima | 10.000 |
| Rotação Ideal | 1.600 |
| Código de barras | 4068362196898 |
| Ficha Técnica | Download |