| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição Os mini discos de Lã Compacta são utilizados para uma variedade de tarefas de polimento. São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto 2” (50mm). Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente. O sistema de troca rápida (roloc) é uma característica conveniente que permite aos usuários trocar facilmente os discos abrasivos sem a necessidade de ferramentas adicionais.
Características:
- Mini disco abrasivo, tipo CRS ( limpeza pesada e preparação de superfícies);
- Disco de fibra com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
- Três níveis de granulação: G100 (grosso), G180 (médio) e G280 (fino);
- Base de plástico;
- Encaixe tipo R (fixação rápida - sistema roloc).
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para limpeza e polimento.
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc);
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas: RPM máx 23.000;
- Recomendado utilizar com suporte conforme medida do disco (vendido separadamente).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
Características:
- Mini disco abrasivo, tipo CRS ( limpeza pesada e preparação de superfícies);
- Disco de fibra com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
- Três níveis de granulação: G100 (grosso), G180 (médio) e G280 (fino);
- Base de plástico;
- Encaixe tipo R (fixação rápida - sistema roloc).
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para limpeza e polimento.
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc);
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas: RPM máx 23.000;
- Recomendado utilizar com suporte conforme medida do disco (vendido separadamente).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0673050008 |
| Garantia | 3 Meses |
| Encaixe | Tipo R (fixação rápida - sistema roloc) |
| Composição | Embalagem com 5 Unidades |
| Base | Plástico |
| Rotação Máxima | 19.100 |
| Diâmetro do Disco | 2” / 50mm |
| Rotação Ideal | 3.800 |
| Código de barras | 4068362150388 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |