| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição Os mini discos de manta abrasiva são utilizados para uma variedade de tarefas de acabamento e polimento. São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto 2” / 50mm. Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente. O sistema de troca rápida (roloc) é uma característica conveniente que permite aos usuários trocar facilmente os discos abrasivos sem a necessidade de ferramentas adicionais.
Características:
- Mini disco abrasivo, tipo CRS ( limpeza pesada e preparação de superfícies);
- Disco de fibra com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
- Três níveis de granulação: G100 (grosso), G180 (médio) e G280 (fino);
- Base de plástico;
- Encaixe tipo R (fixação rápida - sistema roloc).
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável,cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para limpeza e polimento;
- Recomendado para limpeza de cordões de solda e remoção de pequenas rebarbas;
- Livre de agentes corrosivos.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc);
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas: RPM máx 23.000;
- Recomendado utilizar com suporte conforme medida do disco (vendido separadamente).
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
Características:
- Mini disco abrasivo, tipo CRS ( limpeza pesada e preparação de superfícies);
- Disco de fibra com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
- Três níveis de granulação: G100 (grosso), G180 (médio) e G280 (fino);
- Base de plástico;
- Encaixe tipo R (fixação rápida - sistema roloc).
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável,cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para limpeza e polimento;
- Recomendado para limpeza de cordões de solda e remoção de pequenas rebarbas;
- Livre de agentes corrosivos.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc);
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas: RPM máx 23.000;
- Recomendado utilizar com suporte conforme medida do disco (vendido separadamente).
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0578050180 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | G 180 - Médio |
| Encaixe | Tipo R (fixação rápida - sistema roloc) |
| Composição | Embalagem com 5 Unidades |
| Diâmetro do Disco | 2” / 50mm |
| Base | Plástico |
| Rotação Máxima | 23.000 |
| Código de barras | 4068362196850 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |