| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco composto por fibras abrasivas compactadas e impregnadas em resina. Proporciona um acabamento uniforme sem alterar a geometria da peça. Utilizado com Esmerilhadeira para limpeza de todos os tipos de metais, remoção de marcas e de imperfeições.
Características:
- As fibras robustas na sua composição garantem uma Boa remoção de material;
- Média flexibilidade: possibilita a conformação do disco à superfícies irregulares;
- Baixa geração de empastamento (acúmulo de resíduos na superfície) do disco;
- Altamente estável no processo de lixamento e polimento, proporcionando maior conforto ao operador;
- Baixa geração de calor.
Aplicações:
Indicado para trabalhos em superfícies de aço inox, aço-carbono e em metais não ferrosos como alumínio, cobre, latão, etc.
Principais Vantagens:
- Livre de materiais corrosivos;
- Longa durabilidade;
- Acabamento uniforme;
- Mínima irregularidade(rugosidade) na superfície.
Disco composto por fibras abrasivas compactadas e impregnadas em resina. Proporciona um acabamento uniforme sem alterar a geometria da peça. Utilizado com Esmerilhadeira para limpeza de todos os tipos de metais, remoção de marcas e de imperfeições.
Características:
- As fibras robustas na sua composição garantem uma Boa remoção de material;
- Média flexibilidade: possibilita a conformação do disco à superfícies irregulares;
- Baixa geração de empastamento (acúmulo de resíduos na superfície) do disco;
- Altamente estável no processo de lixamento e polimento, proporcionando maior conforto ao operador;
- Baixa geração de calor.
Aplicações:
Indicado para trabalhos em superfícies de aço inox, aço-carbono e em metais não ferrosos como alumínio, cobre, latão, etc.
Principais Vantagens:
- Livre de materiais corrosivos;
- Longa durabilidade;
- Acabamento uniforme;
- Mínima irregularidade(rugosidade) na superfície.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0673115030 |
| Garantia | 3 Meses |
| Diâmetro do Furo | 22,2mm |
| Dureza | Macio |
| Cor | Branco |
| Diâmetro | 115mm |
| Composições | Unitário |
| Rotação Máxima | 10000 RPM |
| Rotação Ideal | 5300 RPM |
| Código de barras | 4068362196904 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |