| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto Disco de fibra vulcanizada, grão abrasivo de Carbeto de Silício, ideal para lixamento de vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral, nas operações que necessitem maior remoção de material, garantindo melhor performance e acabamento. Características ;
- Produzido em Grãos de Carbeto de Silício;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada;
- Para lixamento a seco. Aplicações ;
- Desbaste de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Excelente poder de desbaste de mármores, granitos e vidros;
- Ótimo acabamento em vidro e fibra de vidro;
- Alta resistência do costado.
- Produzido em Grãos de Carbeto de Silício;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada;
- Para lixamento a seco. Aplicações ;
- Desbaste de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Excelente poder de desbaste de mármores, granitos e vidros;
- Ótimo acabamento em vidro e fibra de vidro;
- Alta resistência do costado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0580182180 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | 180 |
| Produtos Associados | Lixadeira / Esmerilhadeira; Mascara PFF3; Discos Diamantados |
| Diâmetro | 180mm - 7" |
| Tipo de Desbaste | Acabamento Fino |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4061975965875 |
| Ficha Técnica | Download |