| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de óxido de alumínio para lixamento de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos e madeira. Características ;
- Produzido com Grãos de Óxido de Alumínio;
- Bom acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada. Aplicações ;
- Desbaste de cordões de solda em aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona bom acabamento e boa durabilidade.
- Produzido com Grãos de Óxido de Alumínio;
- Bom acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada. Aplicações ;
- Desbaste de cordões de solda em aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona bom acabamento e boa durabilidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0580555024 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | 24 |
| Produtos Associados | Lixadeira/ Esmerilhadeira; Suporte para discos de lixas s/ furos; Escovas metálicas; EPI’s |
| Diâmetro | 115mm - 4.1/2" |
| Tipo de Desbaste | Desbaste |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Código de barras | 4061975966421 |
| Ficha Técnica | Download |