| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 94;
- Material: Aço;
- Acabamento: Polido.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
- Norma: DIN 94;
- Material: Aço;
- Acabamento: Polido.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 04709225 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Polido |
| Comprimento | 25mm |
| Norma | DIN 94 |
| Diâmetro Nominal | 5/64" |
| Material | Aço |
| Código de barras | 4099618727832 |
| Ficha Técnica | Download |