| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para aplicação de selantes e adesivos em cartuchos de baixa viscosidade
Características:
- Capacidade de 300ml;
- Relação de transmissão (avanço)*: 9:1;
- Fabricado em aço carbono. * Relação de transmissão (avanço): Relação de transmissão entre a pressão do gatilho e a força que se aplica ao cartucho para expulsar o produto. Quanto menor a proporção, maior será o esforço necessário. Quanto maior for a relação de transmissão, menor será esforço será necessário.
Aplicações:
- Ideal para acrílicos, látex, silicones, elastômeros e poliuretanos de baixa viscosidade;
- Uso geral.
Principais Vantagens:
- Leve;
- Ergonômico;
- Estrutura aberta para fácil limpeza.
Indicado para aplicação de selantes e adesivos em cartuchos de baixa viscosidade
Características:
- Capacidade de 300ml;
- Relação de transmissão (avanço)*: 9:1;
- Fabricado em aço carbono. * Relação de transmissão (avanço): Relação de transmissão entre a pressão do gatilho e a força que se aplica ao cartucho para expulsar o produto. Quanto menor a proporção, maior será o esforço necessário. Quanto maior for a relação de transmissão, menor será esforço será necessário.
Aplicações:
- Ideal para acrílicos, látex, silicones, elastômeros e poliuretanos de baixa viscosidade;
- Uso geral.
Principais Vantagens:
- Leve;
- Ergonômico;
- Estrutura aberta para fácil limpeza.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0891001189 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Fabricado em aço carbono |
| Capacidade | 300ml |
| Código de barras | 4099618983665 |
| Ficha Técnica | Download |