| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para a aplicação de selantes e adesivos com baixa, média e alta viscosidade.
Características:
- Capacidade de 300ml;
- Relação de dupla transmissão (avanço)* com chave de seleção 10:1 e 20:1;
- Corpo e gatilo fabricado em aço;
- Empunhadura e alça em alumínio;
- Suporte giratório para uma aplicação precisa e contínua;
- Acabamento resistente a corrosão;
- Punção para perfurar o selo do cartucho;
- Pistão com êmbolo reforçado;
- Trava antigotejamento. * Relação de transmissão (avanço): Relação de transmissão entre a pressão do gatilho e a força que se aplica ao cartucho para expulsar o produto. Quanto menor a proporção, maior será o esforço necessário. Quanto maior for a relação de transmissão, menor será esforço será necessário.
Aplicações:
- Ideal para acrílicos, látex, silicones, elastômeros, poliuretanos e adesivos híbrido de baixa, média e alta viscosidade;
- Aplicações mais técnicas e contínuos.
Principais Vantagens:
- Leve;
- Ergonômico;
- Punção para perfurar o selo do cartucho;
- 2 opções de relação de transmissão.
Indicado para a aplicação de selantes e adesivos com baixa, média e alta viscosidade.
Características:
- Capacidade de 300ml;
- Relação de dupla transmissão (avanço)* com chave de seleção 10:1 e 20:1;
- Corpo e gatilo fabricado em aço;
- Empunhadura e alça em alumínio;
- Suporte giratório para uma aplicação precisa e contínua;
- Acabamento resistente a corrosão;
- Punção para perfurar o selo do cartucho;
- Pistão com êmbolo reforçado;
- Trava antigotejamento. * Relação de transmissão (avanço): Relação de transmissão entre a pressão do gatilho e a força que se aplica ao cartucho para expulsar o produto. Quanto menor a proporção, maior será o esforço necessário. Quanto maior for a relação de transmissão, menor será esforço será necessário.
Aplicações:
- Ideal para acrílicos, látex, silicones, elastômeros, poliuretanos e adesivos híbrido de baixa, média e alta viscosidade;
- Aplicações mais técnicas e contínuos.
Principais Vantagens:
- Leve;
- Ergonômico;
- Punção para perfurar o selo do cartucho;
- 2 opções de relação de transmissão.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0891000201 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Corpo e gatilo fabricado em aço, empunhadura e alça em alumínio |
| Capacidade | 300ml |
| Código de barras | 4099618983689 |
| Ficha Técnica | Download |