Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891138601 Copiado!

    Aplicador Manual Sachê Robust 600ml - Wurth - 0891138601 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para aplicação de selantes e adesivos de média e alta viscosidade. Para embalagem tipo sachê.

    Características:

    - Capacidade de 600ml;
    - Relação de transmissão (avanço)*: 12:1;
    - Corpo e gatilo e empunhadura fabricado em alumínio;
    - Espessura do tubo de 1,2 mm;
    - Punção para perfurar o selo do cartucho;
    - Pistão com êmbolo reforçado;
    - Porca de alumínio * Relação de transmissão (avanço): Relação de transmissão entre a pressão do gatilho e a força que se aplica ao cartucho para expulsar o produto. Quanto menor a proporção, maior será o esforço necessário. Quanto maior for a relação de transmissão, menor será esforço será necessário.

    Principais Vantagens:

    - Leve;
    - Ergonômico;
    - Punção para perfurar o selo do cartucho;
    - Corpo todo em alumínio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891138601
    Garantia 3 Meses
    Materiais Corpo e gatilho fabricado em alumínio
    Capacidade 600ml
    Código de barras 4099618983528
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade