Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 575241 03 Copiado!

    Chave L Allen Redstripe 3 x 23 x 93mm - Wurth - 575241 03 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).

    Características:

    - Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
    - Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;
    - Acabamento cromado fosco resistente à corrosão.

    Principais Vantagens:

    - Aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento resistente a corrosão.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar chaves como alavanca;
    - Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 575241 03
    Material Aço Cromo-Vanádio
    Dimensões 3 x 23 x 93mm
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade