Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0648016160 Copiado!

    Broca de Vídea de Encaixe Rápido 16 x 160mm - Wurth - 0648016160 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Broca de vídea de encaixe rápido com ponta simples, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.

    Características:

    - Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência proporcionando uma perfuração de maior eficácia;
    - Caracteriza-se pela conjugação do efeito de rotação com a percussão;
    - Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril;
    - Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
    - Utilização com martelete eletropneumático, com sistema de encaixe rápido.

    Aplicações:

    - Furação em concreto, alvenaria em geral, tijolo e pedras naturais;
    - Usar em marteletes entre 2 a 4 kg.

    Principais Vantagens:

    - Rapidez na perfuração;
    - Penetração mais fácil do material;
    - Fácil centralização;
    - Furos mais precisos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0648016160
    Garantia 3 Meses
    Materiais Aço Carbono
    Produtos Associados Buchas plásticas; Chumbador químico; Parafuso sextavado DIN; Martelete eletropneumático 2,8kg
    Comprimento Total 160mm
    Ponta Carbureto de Tungstênio
    Comprimento Útil 100mm
    Diâmetro 16mm
    Encaixe SDS
    Restrições de Uso Não coloque água no furo durante a operação
    Código de barras 4099618978036
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade