| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de vídea de encaixe rápido com ponta simples, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.
Características:
- Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência proporcionando uma perfuração de maior eficácia;
- Caracteriza-se pela conjugação do efeito de rotação com a percussão;
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril;
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
- Utilização com martelete eletropneumático, com sistema de encaixe rápido.
Aplicações:
- Furação em concreto, alvenaria em geral, tijolo e pedras naturais;
- Usar em marteletes entre 2 a 4 kg.
Principais Vantagens:
- Rapidez na perfuração;
- Penetração mais fácil do material;
- Fácil centralização;
- Furos mais precisos.
Broca de vídea de encaixe rápido com ponta simples, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.
Características:
- Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência proporcionando uma perfuração de maior eficácia;
- Caracteriza-se pela conjugação do efeito de rotação com a percussão;
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril;
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
- Utilização com martelete eletropneumático, com sistema de encaixe rápido.
Aplicações:
- Furação em concreto, alvenaria em geral, tijolo e pedras naturais;
- Usar em marteletes entre 2 a 4 kg.
Principais Vantagens:
- Rapidez na perfuração;
- Penetração mais fácil do material;
- Fácil centralização;
- Furos mais precisos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0648012211 |
| Produtos Associados | Buchas plásticas; Chumbador químico; Parafuso sextavado DIN; Martelete eletropneumático 2,8kg |
| Materiais | Aço Carbono |
| Comprimento Total | 210mm |
| Comprimento Útil | 150mm |
| Ponta | Carbureto de Tungstênio |
| Diâmetro | 12mm |
| Encaixe | SDS |
| Restrições de Uso | Não coloque água no furo durante a operação |
| Ficha Técnica | Download |