| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O disco Flap Premium é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Ideal trabalhos em aço carbono.
Características:
- Disco com diâmetro de 115 mm;
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento;
- Livre de cloro, ferro e enxofre.
Aplicações:
- Recomendado para aço carbono;
- Ótimo para desbaste e acabamento;
- Recomendado para desbaste de cordão de solda;
- Remoção de remoção de vernizes, tintas e ferrugem.
Principais Vantagens:
- 90 folhas;
- Ótimo desbaste;
- Bom rendimento.
Modo de Usar:
- Para uso em esmerilhadeiras;
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas (80m/s);
- RPM recomendada 13.300.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
O disco Flap Premium é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Ideal trabalhos em aço carbono.
Características:
- Disco com diâmetro de 115 mm;
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento;
- Livre de cloro, ferro e enxofre.
Aplicações:
- Recomendado para aço carbono;
- Ótimo para desbaste e acabamento;
- Recomendado para desbaste de cordão de solda;
- Remoção de remoção de vernizes, tintas e ferrugem.
Principais Vantagens:
- 90 folhas;
- Ótimo desbaste;
- Bom rendimento.
Modo de Usar:
- Para uso em esmerilhadeiras;
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas (80m/s);
- RPM recomendada 13.300.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0579586120 |
| Garantia | 3 Meses |
| Formato do Disco | Costado Côncavo |
| Diâmetro do Furo | 22,2mm / 7/8” |
| Grãos | 120 |
| Costado | Fibra |
| Composição | Embalagem com 5 Unidades |
| Aplicação | Polimento |
| Diâmetro do Disco | 115mm / 4.1/2” |
| Rotação Máxima | 13.300 |
| Código de barras | 4068362128325 |
| Ficha Técnica | Download |