| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Conjunto de ferramentas versátil para diversos tipos de aplicações;
Contém os tamanhos mais comuns de chaves combinadas, soquetes, chaves Allen, chaves de fenda e catracas;
O interior moldado mantém cada ferramenta segura no lugar, evitando perdas;
Descrição:
1 Chave manual com ponta quadrada 1/4"
1 Chave de fenda 6,5 x 100mm
1 Chave Philips PH2 x 100mm
1 Jogo de Chaves Allen TX 9 Peças
1 Jogo de Chaves Allen Hex. 9 Peças
1 Jogo de chaves combinadas tamanhos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 Jogo de soquetes curtos com encaixe 1/2" e sextavados de tamanhos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 Extensão 3/8" x 75mm
1 Soquete longo com encaixe 3/8" e sextavado de tamanho 13
1 Soquete longo com encaixe 3/8" e sextavado de tamanho 17
1 Extensão 3/8" x 150mm
1 Jogo de soquetes curtos com encaixe 3/8" e TX externos de tamanhos E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
1 Jogo de soquetes Bits curtos com encaixe 3/8" e pontas tamanhos TX20, TX30, TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
1 Fenda 5,5, 6,5, PH1, PH2
1 Extensão 1/2" x 125mm
1 Extensão 1/2 x 250 mm
1 Soquete longo com encaixe 1/2" e ponta multidentada tamanho 12
1 Soquete longo com encaixe 1/2" e ponta multidentada tamanho 16
1 Chave saca filtro
1 Soquete absorvedor de choque
1 adaptador 1/2"
1 Chave catraca 1/2"
1 Junta Universal 1/2"
1 Adaptador de 1/2" x 3/8"
1 Jogo de soquetes curtos com encaixe 1/4" e sextavados de tamanhos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
1 Extensão 1/4" x 50mm
1 Jogo de soquetes longos com encaixe 1/4" e sextavados de tamanhos 8, 9, 10, 12mm
1 Chave catraca 1/4"
1 Junta Universal 1/4"
1 Adaptador 1/4"
1 Soquete 3/8" PZ1
1 Soquete 3/8" PZ2
1 Jogo de soquetes Bits curtos com encaixe 3/8" e pontas tamanhos TT45, TT48, TT50, TT55, TT60
1 Soquetes Bit encaixe 3/8" encaixe magnético
1 Soquete de vela 3/8" x 16mm
2 Soquete de Vela 3/8" x 21mm
1 Chave catraca 3/8"
1 Junta universal 3/8"
1 Adaptador de 3/8" x 1/4"
1 Jogo de bits Fenda / PH / PZ 9 Peças
1 Jogo de bits PZ / TX / HEX 9 Peças
Principais aplicações:
Montagem e Desmontagem de componentes para:
Oficinas Mecânicas;
Serralherias;
Montadores e instaladores de estruturas metálicas, elétricas e hidráulicas;
Reforma e montagem de máquinas e equipamentos.
Contém os tamanhos mais comuns de chaves combinadas, soquetes, chaves Allen, chaves de fenda e catracas;
O interior moldado mantém cada ferramenta segura no lugar, evitando perdas;
Descrição:
1 Chave manual com ponta quadrada 1/4"
1 Chave de fenda 6,5 x 100mm
1 Chave Philips PH2 x 100mm
1 Jogo de Chaves Allen TX 9 Peças
1 Jogo de Chaves Allen Hex. 9 Peças
1 Jogo de chaves combinadas tamanhos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 Jogo de soquetes curtos com encaixe 1/2" e sextavados de tamanhos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 Extensão 3/8" x 75mm
1 Soquete longo com encaixe 3/8" e sextavado de tamanho 13
1 Soquete longo com encaixe 3/8" e sextavado de tamanho 17
1 Extensão 3/8" x 150mm
1 Jogo de soquetes curtos com encaixe 3/8" e TX externos de tamanhos E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
1 Jogo de soquetes Bits curtos com encaixe 3/8" e pontas tamanhos TX20, TX30, TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
1 Fenda 5,5, 6,5, PH1, PH2
1 Extensão 1/2" x 125mm
1 Extensão 1/2 x 250 mm
1 Soquete longo com encaixe 1/2" e ponta multidentada tamanho 12
1 Soquete longo com encaixe 1/2" e ponta multidentada tamanho 16
1 Chave saca filtro
1 Soquete absorvedor de choque
1 adaptador 1/2"
1 Chave catraca 1/2"
1 Junta Universal 1/2"
1 Adaptador de 1/2" x 3/8"
1 Jogo de soquetes curtos com encaixe 1/4" e sextavados de tamanhos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
1 Extensão 1/4" x 50mm
1 Jogo de soquetes longos com encaixe 1/4" e sextavados de tamanhos 8, 9, 10, 12mm
1 Chave catraca 1/4"
1 Junta Universal 1/4"
1 Adaptador 1/4"
1 Soquete 3/8" PZ1
1 Soquete 3/8" PZ2
1 Jogo de soquetes Bits curtos com encaixe 3/8" e pontas tamanhos TT45, TT48, TT50, TT55, TT60
1 Soquetes Bit encaixe 3/8" encaixe magnético
1 Soquete de vela 3/8" x 16mm
2 Soquete de Vela 3/8" x 21mm
1 Chave catraca 3/8"
1 Junta universal 3/8"
1 Adaptador de 3/8" x 1/4"
1 Jogo de bits Fenda / PH / PZ 9 Peças
1 Jogo de bits PZ / TX / HEX 9 Peças
Principais aplicações:
Montagem e Desmontagem de componentes para:
Oficinas Mecânicas;
Serralherias;
Montadores e instaladores de estruturas metálicas, elétricas e hidráulicas;
Reforma e montagem de máquinas e equipamentos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5763200134 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composição | Jogo com 134 Peças |
| Código de barras | 4099618813467 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |