| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Catalisador Liner 2k 210g
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892075211 |
| Distância | 20 a 30cm |
| Proporção | 3 |
| Tipo | Poliuretano bicomponente |
| Rendimento | 2,5–6,5 m² |
| Temperatura Ideal | 20°C |
| Liberação para Uso | Veículos leves 3 dias e Veículos pesados 7 dias |
| Vida útil da Mistura | 1 hora a 20°C |
| Cor | Preto |
| Secagem ao Toque | até 1h |
| Conteúdo | 210g |
| Pressão de Aplicação | 2–4 bar/ 30 - 60psi |
| VOC | 389–530 g/L |
| Código de barras | 4099618946431 |
| Ficha Técnica | Download |