| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Revestimento protetivo bicomponente de poliuretano (2K) de alta performance, desenvolvido para aplicações automotivas e industriais que exigem proteção extrema. Forma uma camada contínua, resistente e texturizada, criando uma barreira durável contra impacto, abrasão, agentes químicos e intempéries, semelhante aos sistemas profissionais de proteção de caçambas e superfícies expostas.
Características:
- Sistema poliuretano 2K de alta resistência (Revestimento e Catalizador);
- Acabamento texturizado ;
- Excelente resistência a impacto e abrasão, produtos químicos, umidade e corrosão, radiação UV;
- Aderência em múltiplos substratos;
- Pode ser sobrepintado após cura inicial.
Aplicações:
- Caçambas de pickup;
- Assoalhos e carrocerias;
- Para-choques e partes inferiores;
- Compartimentos de carga;
- Veículos off-road e utilitários.
Principais Vantagens:
- Proteção estrutural contra impacto e abrasão;
- Formação de película contínua sem emendas;
- Resistência superior à corrosão;
- Redução de ruído e vibração;
- Propriedade antiderrapante (dependendo da textura);
- Alta durabilidade com baixa manutenção;
- Versatilidade de aplicação e acabamento.
Modo de Usar:
Preparação: ;
- Lixar, limpar e desengraxar completamente, removendo ferrugem, óleo, graxa e outros ontaminantes;
- Não aplicar sobre substratos não preparados. Mistura: ;
- Misturar 200 mL de catalisador em 600 mL de Wurth Liner (adicionar diretamente na embalagem a quantidade indicada de catalisador, dentro da própria lata de Wurth Liner);
- Feche novamente a embalagem;
- Agitar vigorosamente por, no mínimo, 2 minutos;
- A mistura pode ser aplicada em até 1 hora após o preparo. Aplicação: ;
- Aplicar a uma distância de 20 a 30 cm;
- Aplicar 1 a 2 demãos, respeitando um tempo de secagem de 45 a 60 minutos entre elas;
- Para aplicação com pistola para revestimento de carroceria (UBS), ajuste a pressão entre 30-60psi (2 a 4bar).
Revestimento protetivo bicomponente de poliuretano (2K) de alta performance, desenvolvido para aplicações automotivas e industriais que exigem proteção extrema. Forma uma camada contínua, resistente e texturizada, criando uma barreira durável contra impacto, abrasão, agentes químicos e intempéries, semelhante aos sistemas profissionais de proteção de caçambas e superfícies expostas.
Características:
- Sistema poliuretano 2K de alta resistência (Revestimento e Catalizador);
- Acabamento texturizado ;
- Excelente resistência a impacto e abrasão, produtos químicos, umidade e corrosão, radiação UV;
- Aderência em múltiplos substratos;
- Pode ser sobrepintado após cura inicial.
Aplicações:
- Caçambas de pickup;
- Assoalhos e carrocerias;
- Para-choques e partes inferiores;
- Compartimentos de carga;
- Veículos off-road e utilitários.
Principais Vantagens:
- Proteção estrutural contra impacto e abrasão;
- Formação de película contínua sem emendas;
- Resistência superior à corrosão;
- Redução de ruído e vibração;
- Propriedade antiderrapante (dependendo da textura);
- Alta durabilidade com baixa manutenção;
- Versatilidade de aplicação e acabamento.
Modo de Usar:
Preparação: ;
- Lixar, limpar e desengraxar completamente, removendo ferrugem, óleo, graxa e outros ontaminantes;
- Não aplicar sobre substratos não preparados. Mistura: ;
- Misturar 200 mL de catalisador em 600 mL de Wurth Liner (adicionar diretamente na embalagem a quantidade indicada de catalisador, dentro da própria lata de Wurth Liner);
- Feche novamente a embalagem;
- Agitar vigorosamente por, no mínimo, 2 minutos;
- A mistura pode ser aplicada em até 1 hora após o preparo. Aplicação: ;
- Aplicar a uma distância de 20 a 30 cm;
- Aplicar 1 a 2 demãos, respeitando um tempo de secagem de 45 a 60 minutos entre elas;
- Para aplicação com pistola para revestimento de carroceria (UBS), ajuste a pressão entre 30-60psi (2 a 4bar).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892075790 |
| Distância | 20 a 30cm |
| Tipo | Poliuretano bicomponente |
| Rendimento | 2,5–6,5 m² |
| Proporção | 3 |
| Temperatura Ideal | 20°C |
| Liberação para Uso | Veículos leves 3 dias e Veículos pesados 7 dias |
| Vida útil da Mistura | 1 hora a 20°C |
| Secagem ao Toque | até 1h |
| Cor | Preto |
| Conteúdo | 790g |
| Pressão de Aplicação | 2–4 bar/ 30 - 60psi |
| VOC | 389–530 g/L |
| Código de barras | 4099618301766 |
| Ficha Técnica | Download |