| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720171012 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Torpedo |
| Modelos | C5W |
| Potência | 5W |
| Referências | 6428 (Osram), 12844 (Philips) e 7546 (GE) |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | 10 Peças |
| Base | SV8.5 |
| Código de barras | 4099618791475 |
| Ficha Técnica | Download |