| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720161024 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | W3W |
| Referências | Osram - --; Philips - 13256; GE - 5305; Comercial - Esmagada pequena |
| Potência | 3 W |
| Voltagem | 24 V |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Base | W2.1x9.5d |
| Código de barras | 4099618791093 |
| Ficha Técnica | Download |