| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720150024 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | 69 |
| Modelos | T4W |
| Referências | 3930 (Osram), 13929 (Philips) e 2661 (GE) |
| Potência | 4W |
| Voltagem | 24 V |
| Composições | 10 Peças |
| Base | BA9s |
| Código de barras | 4099618790898 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |