| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720141112 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | RY10W |
| Potência | 10 W |
| Referências | Osram - 5009; Philips - 12093; GE - _; Comercial - RY10W |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Base | BAU15s |
| Código de barras | 4099618791390 |
| Ficha Técnica | Download |