| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720141024 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | 67 |
| Modelos | R10W |
| Referências | 5637 (Osram), 13814 (Philips) e 2643 (GE) |
| Potência | 10W |
| Voltagem | 24 V |
| Composições | 10 Peças |
| Base | BA15s |
| Código de barras | 4099618790997 |
| Ficha Técnica | Download |