| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720134112 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | 02 Polos-12V Pino Desencontrado V |
| Modelos | P21/ 5W |
| Referências | 7225 (Osram), 12594 (Philips) e 1122 (GE) |
| Potência | 21/ 5W |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | 10 Peças |
| Base | BAZ15d |
| Código de barras | 4099618790270 |
| Aplicação |
BMW F 800 GS 2008 | Todas as versões - BMW F 800 GS 2014 | Todas as versões - BMW F 800 GS 2015 | Todas as versões - BMW F 800 GS 2016 | Todas as vers VER MAIS |
| Ficha Técnica | Download |